• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Snelwisseladapter, inschroeffrees voor binnenmoer ER 32, Schroefdraad M: M12

Artikelnummer: 319781 M12
Korting
€ 108,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Buiten-⌀ D 45 mm
Afkoppellengte A-maat 12,5 mm
Producttype Snelwisseladapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319781 M12
EAN/GTIN 4062406343736
Nummer fabrikant 319781 M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
  • Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.
Multiflexibele toepassing:
  • snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
  • Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.