• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Adattatore a cambio rapido, Weldon con filetto esterno ER 25, ⌀ Attacco: 6mm

Codice art.: 319761 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3
⌀ Esterno D 41,7 mm
Sporgenza totale Dim. A 52,5 mm
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Codice del produttore 319761 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
  • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
Impiego multiflessibile:
  • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
  • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.