Mordentes superiores para pinças de barra, Área de aperto: 8-20

N.º do artigo: 319718 8-20
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 19,5 mm
Largura B 46 mm
Altura H 14,75 mm
Tipo de produto Mordentes superiores

Identificação e classificação

Número do artigo 319718 8-20
EAN/GTIN 4062406239176
Número do fabricante 319718 8-20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Aperta-barras n.º 319711.

Nota:

Dentado de mordente padrão 1/16 polegada × 90°.