Suporte de alicates ER Forma E4, VDI 40, para tamanho de pinças de aperto ER: 32

N.º do artigo: 319515 32
Desconto
101,39 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Forma: E

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
para pinças de aperto ER 32
Tamanho VDI VDI 40
pinças de aperto adequadas 470 E (ER 32)
Área de aperto d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40
Tipo de produto Suporte de alicates VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 319515 32
EAN/GTIN 4062406423070
Número do fabricante 319515 32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Principalmente para perfuração e centragem.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados