Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B5 radiale destra, esecuzione lunga 40 mm

Codice art.: 319046 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 40 mm
h1 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 38,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319046 40
EAN / GTIN 4067263237761

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l’impiego con normali portainserti con bloccaggio, portainserti per troncatura GARANT Eco − System n. art. 273830273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript