Rallonge PSC-63 / PSC-63, PSC 63, Cote A: 100mm

Réf.: 318896 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; cône HSK polygonal avec face plane
Codage du point de séparation PSC0630xx05
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63; 63
Lubrifiant oui
Référence fabricant Verlängerung PSC-63 / PSC-63
Interface côté machine PSC 63
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 63 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 138 mm
Norme ISO 26623-2
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,97 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318896 100
EAN / GTIN 2050001673589
Réf. fabricant PS6.PS6.K01.100

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour l’allongement d’outils PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.