{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Spanlengte L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318814 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672667 | |
Nummer fabrikant | HA6.V25.R31.100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapshouder axiaal 3-voudig, rechts 25 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 789,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 130 | 130 | 130 |
Buiten-⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
voor vierkantopname | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Spanlengte L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |