{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Befogási hossz L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318814 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672667 | |
Gyártó száma | HA6.V25.R31.100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Szerszámtartó axiális, 3-szoros, jobbos 25 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
789,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
330,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
330,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
520,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 130 | 130 | 130 |
Külső ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
Befogó négyszöghöz | 25 | 25 | 25 | 25 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Befogási hossz L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |