Werkzeughalter axial 3fach, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm

Artikel-Nr.: 318814 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK; Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm; 25 mm
Aufnahmeart Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Werkzeughalter axial - 3 fach
Schnittstelle maschinenseitig HSK-T 63
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 102 mm
Funktionslänge 58 mm
Werkzeuglage rechts
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Vierkantaufnahme
Länge gesamt L 131,9 mm
Norm ISO 12164-3
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318814 25
EAN / GTIN 2050001672667
Herstellernummer HA6.V25.R31.100

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.