T465 LNHT 2212-ZNTR IC5100 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for 65° Cutters

Artikelnummer: 5606910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606910
EAN/GTIN 7291075285161
Nummer fabrikant 5606910
L-nummer L23970 357

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 19 mm, snijplaatlengte (INSL) 25,39 mm, snijplaatdikte (S) 19,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,39 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,45 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles