{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 170 mm | |
Lengte L | 82 mm | |
Breedte B | 31 mm | |
Hoogte H | 32 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 20 mm | |
Groefbreedte D | 12 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M10 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313750 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193755 | |
Nummer fabrikant | 1028188 |