BLP D30-90-150-W32 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikelnummer: 3106900
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106900
EAN/GTIN 7291075347401
Nummer fabrikant 3106900
L-nummer L23980 991

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal frezen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 22,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, ashouder Weldon, ashouder Weldon

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 240 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 15 mm
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 22,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 114 mm
  • Koplengte (links) 90 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D300-QCS in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles