BLP D30-90-150-W32 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106900
EAN / GTIN 7291075347401
Gyártó száma 3106900
L-szám L23980 991

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, nyélátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 30 mm, marók száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 22,5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, nyélszár Weldon, nyélszár Weldon

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 114 mm
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D300-QCS leírása
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése