MF EWX D25-3-M12-05 Moderate Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106352
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106352
EAN/GTIN 7291075310306
Nummer fabrikant 3106352
L-nummer L23980 639

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 15,5 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 2 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 52 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15,5 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 52 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles