MF EWX D25-3-M12-05 30° rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3106352
EAN/GTIN 7291075310306
Številka proizvajalca 3106352
L-število L23980 639

Opis

Opis:

Končni rezkar s WSP, premer (DC/DCX) 15,5 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 52 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15,5 mm
  • Premer (DC/DCX) 15,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm