MF EWX D25-3-M12-05 Šroubovací 30° frézy s vysokým posuvem s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106352
EAN / GTIN 7291075310306
Číslo výrobce 3106352
L-číslo L23980 639

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr (DC/DCX) 15,5 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 52 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15.5 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 52 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm