T490LNKD80-128-4-INT50-13 Extended Flute Endmills with DIN69871 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106227
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106227
EAN/GTIN 7291075302677
Nummer fabrikant 3106227
L-nummer L23980 489

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 97,5 mm, snijkantdiameter (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 44, max. snijkantlengte (APMX) 128 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 301,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 97,5 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 44
  • Snijlengte max. (APMX) 128 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 301,75 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles