T490 LNMD1.00-11-2-W100-8 Uitgebreide spiraal frezen met T490 LNMT/HT 08 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105820
EAN/GTIN 7291075289749
Nummer fabrikant 3105820
L-nummer L23980 1827

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1″, Snijitem aantal (CICT) 8, snijdiepte maximum (APMX) 1,16″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 8
  • Diepte maximum (APMX): 1,16″
  • doorvoerlengte (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles