T290 ELN D.38-02-C.38-05 Schachtfrezen met tangentiaal geklemde beitelplaatjes

Artikelnummer: 3105150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105150
EAN/GTIN 7291075260526
Nummer fabrikant 3105150
L-nummer L23980 1770

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,197″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,197
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″snijrichting (DC)″: Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van snijlengte van kop 2
  • (LH): 2
  • ): 2
  • : 0,79″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles