T290 ELN D.38-02-C.38-05 Fraises à rainurer avec des plaquettes tangentielles.

Réf.: 3105150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105150
EAN / GTIN 7291075260526
Réf. fabricant 3105150
Article hors catalogue L23980 1770

Description

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.197″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.197″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees