• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D087A125-4-C1.00-.38 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3102047
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102047
EAN / GTIN 7291075117813
Herstellernummer 3102047
L-Nummer L23980 2418

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.87″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.19″ ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.87″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.87″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.19″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.58″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RXMT 32
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round