HM90 E90A-D1.125-4-W1.0 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101935
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101935
EAN / GTIN 7291075115499
Réf. fabricant 3101935
Article hors catalogue L23980 2376

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.609″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees