• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D1.125-4-W1.0 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101935
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3101935
EAN / GTIN 7291075115499
Herstellernummer 3101935
L-Nummer L23980 2376

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.609″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees