CM D20-B-C25 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3100657
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100657
EAN/GTIN 7291075265804
Nummer fabrikant 3100657
L-nummer L23980 173

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Opnamediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 20 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 1, Snijlengte max. (APMX) 13,8 mm, Totale lengte (OAL) 200 mm, Opnameschacht rond, Opnameschacht rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 2 graden
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 13,8 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) CR D200-QF in
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts