CM D20-B-C25 Fraises en bout hémisphériques, D=8-20 mm.

Réf.: 3100657
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100657
EAN / GTIN 7291075265804
Réf. fabricant 3100657
Article hors catalogue L23980 173

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 2 Degrees
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.8 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CR D200-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Type de queue Round