CRF D200-QF IC328 Ball Nose 12-25mm diameters, Profiling inserts.

Artikelnummer: 5601972
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601972
EAN/GTIN 7291075445565
Nummer fabrikant 5601972
L-nummer L23970 417

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijkantlengte (APMX) 11 mm, dikte snijelement (S) 5,5 mm, breedte snijelement (W1) 20 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20 mm
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan