CM D08-A-W12 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3100556
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100556
EAN/GTIN 7291075265798
Nummer fabrikant 3100556
L-nummer L23980 155

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Voer de naam (MIID) CR D080-MS in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts