CM D08-A-W12 Fresas Hemisféricas con Mango para Perfilado. D= 8-20 mm

Número de artículo: 3100556
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3100556
EAN / GTIN 7291075265798
Número del fabricante 3100556
Número L L23980 155

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CR D080-MS
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados