CM D08-A-W12 Profilový nástroj s plným poloměrem.

Artiklové číslo: 3100556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3100556
EAN / GTIN 7291075265798
Číslo výrobce 3100556
L-číslo L23980 155

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 5,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CR D080-MS
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Typ stopky Weldon