Spantang voor krachtspanhouder 6 mm

Artikelnummer: 309576 6
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Tang-⌀ D 32 mm
Totale lengte L 72 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309576 6
EAN/GTIN 2050001772145
Nummer fabrikant 071100053206

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor NT-krachtspanhouders nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Afgedicht systeem, hierdoor geschikt voor inwendige koelvloeistoftoevoer.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen