Spantang voor krachtspanhouder 25 mm

Artikelnummer: 309576 25
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 25 mm
Tang-⌀ D 32 mm
Totale lengte L 72 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309576 25
EAN/GTIN 2050001772176
Nummer fabrikant 071100053225

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor NT-krachtspanhouders nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Afgedicht systeem, hierdoor geschikt voor inwendige koelvloeistoftoevoer.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen