{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 12 mm | |
| Opname | HSK-F 63 | |
| Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Vorm | F | |
| Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| L2 | 40 mm | |
| L3 | 46 mm | |
| Verstelafstand V | 10 mm | |
| Schroefdraad M | M10×1 | |
| Geschikte reduceerhuls | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Hydrohouder |
| Artikelnummer | 307516 12 | |
| EAN/GTIN | 4067263239741 | |
| Nummer fabrikant | 307516 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |