Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-F 63, Vpenjalni premer D1: 12mm

Št. art.: 307516 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Basic
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Kodiranje ločilnega mesta HSK06300480
Oblika vpenjala s centralnim prenosom hladilnega mazalnega sredstva
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 63 mm
Premer vpenjanja min. 12 mm
Premer vpenjanja maks. 12 mm
Previsna dolžina 85 mm
Dolžina telesa na strani stroja 46 mm
Zunanji premer, na strani orodja 50 mm
Dolžina telesa na strani orodja 40 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba kratko; vitko
Blaženje vibracij Ne
Zaščita izvleka orodja Ne
Kompenzacija nihanja Ne
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine da
Območje nastavljanja 10 mm
Navoj M10×1
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Maksimalni tlak hladilnega sredstva 80 bar
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Skupna dolžina 109,9 mm
Celotna višina 50 mm
Celotna širina 50 mm
Standard DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika F
Z navojem da
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307516 12
EAN/GTIN 4067263239741
Številka proizvajalca 307516 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!