• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-F 63, Užspaudimo ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 307516 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300480; ZYL01200105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 12 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija BASIC
Gamintojo pavadinimas Hydrodehn-Spannfutter BASIC
Užspaudimo skersmuo min. D1 12 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 12 mm
Iškyšos ilgis A 85 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 50 mm
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HSC
Konstrukcija plon.; trump.
Su ilgio reguliavimo varžtu. taip
Reguliavimas V 10 mm
Sriegis G; M M10×1
Su aušinimo kanalais taip
Aušinimo skysčio slėgis maks. 80 bar
Diameter outer 2 on the tool side D2 32 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis hidraulinis patronas
Visas ilgis L 109,9 mm
Visas aukštis H1 50 mm
Bendras prietaiso plotis B1 50 mm
Standartas DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma F
Su sriegiu taip
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307516 12
EAN / GTIN 4067263239741
Gamintojo numeris 307516 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
  • Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135−302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!