Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-F 63, Span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 307516 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Vorm: F
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-F 63
Opnamenorm DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7
Vorm F
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
⌀ D2 42 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
L2 48 mm
L3 51 mm
Verstelafstand V 10 mm
Schroefdraad M M16×1
Geschikte reduceerhuls 302155; 302160; 302165; 302150
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307516 20
EAN/GTIN 4067263239758
Nummer fabrikant 307516 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Tip:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan