Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD 1

Réf.: 303087 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6383
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support BT 50
Norme DIN 6383
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 8 µm
Longueur de col cote A 45 mm
⌀ ext. D 25 mm
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303087 1
EAN / GTIN 4062406109257

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue CM.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange