Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD 1

Codice art.: 303087 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BT 50
Norma DIN 6383
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 45 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303087 1
EAN / GTIN 4062406109257

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi