Meetprojector, PJ-H30A1010B, XY = 100 x 100 mm

Artikelnummer: 303-716-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Digitale projector

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303-716-13
EAN/GTIN 4550501341813
Nummer fabrikant 303-716-13
L-nummer L40700 131275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De meetprojector met variabele lichtinval De meetprojectoren van de PJ-H30 serie bieden de volgende voordelen:

Door het draaien van de condensorlens en het veranderen van de hoek van de semi-transparante spiegel in de lens, kunnen zelfs slecht reflecterende oppervlakken optimaal worden weergegeven.
Verbeterde lichtintensiteit door de nieuwe contourverlichting.
Hoge meetnauwkeurigheid (boven JIS standaard)
Meettafel met eenhandige snelverstelling op beide assen voor eenvoudig schakelen tussen snelle positionering en fijnafstelling.
Constante stroomvoorziening met soft start voor maximale levensduur van de halogeenlamp.
Eenvoudig af te lezen digitale teller met groot numeriek display.
RS-232C uitgang

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 303-712-1D
  • Functies: Model 1010B - 100 x 100 mm, XY-tafelgrootte: 300 x 240 mm, Afmetingen tafelglas: 180 x 150 mm, Tafelglas Bestelnr.: 380412, Zwenkbereik: +/-3°, max. tafelbelasting: 10 kg, gewicht: 176 kg
  • Afmetingen: 1 x 0,86 x 1,024 M
  • Meetbereik XY: 100 x 100 mm
  • Model: PJ-H30A1010B

Diensten en productadviseurs

Meld u aan