• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Projecteur de mesure, PJ-H30A1010B, XY = 100 x 100 mm

Réf.: 303-716-13
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Projecteur numérique

Identification et classification

Référence article 303-716-13
EAN / GTIN 4550501341813
Réf. fabricant 303-716-13
Article hors catalogue L40700 131275
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le projecteur de mesure avec éclairage incident variable Les projecteurs de mesure de la série PJ-H30 offrent les avantages suivants :

La rotation de la lentille du condenseur ainsi que la modification de l'angle du miroir semi-transparent dans l'objectif permettent de représenter de manière optimale les surfaces peu réfléchissantes.
Intensité lumineuse améliorée grâce au nouvel éclairage des contours.
Haute précision de mesure (supérieure à la norme JIS)
Table de mesure avec réglage rapide d'une seule main sur les deux axes pour passer facilement d'un positionnement rapide à un réglage fin.
Bloc d'alimentation à courant constant avec démarrage en douceur pour une durée de vie maximale de la lampe halogène.
Compteur numérique facile à lire avec grand affichage numérique.
Sortie RS-232C.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 303-712-1D
  • Fonctions: Modèle 1010B - 100 x 100 mm, Dimensions de la table XY: 300 x 240 mm Dimensions du verre de table: Verre de table 180 x 150 mm, Référence: 380412, Plage de pivotement: +/-3°, Charge max. de la table: 10 kg Poids de l’: 176kg
  • Taille / dimension: 1 x 0,86 x 1,024 M
  • Plage de mesure XY: 100 x 100 mm
  • Modèle: PJ-H30A1010B

Conseillers produits et services

Connectez-vous