Měřicí projektor, PJ-H30A1010B, XY = 100 x 100 mm

Artiklové číslo: 303-716-13
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Digitální projektor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303-716-13
EAN / GTIN 4550501341813
Číslo výrobce 303-716-13
L-číslo L40700 131275
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí projektor s proměnným osvětlením dopadajícího světla Měřicí projektory řady PJ-H30 nabízejí následující výhody:

Otáčením čočky kondenzoru i změnou úhlu poloprůhledného zrcadla v čočce lze optimálně zobrazit i špatně odrážející povrchy.
Lepší intenzita světla díky novému obrysovému osvětlení.
Vysoká přesnost měření (nad standardem JIS)
Měřicí stolek s rychlým nastavením jednou rukou v obou osách pro snadné přepínání mezi rychlým polohováním a jemným nastavením.
Napájení konstantním proudem s pozvolným rozběhem pro maximální životnost halogenové lampy.
Snadno čitelné digitální počítadlo s velkým číselným displejem.
Výstup RS-232C

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 303-712-1D
  • Funkce: Model 1010B – 100 x 100 mm, Velikost stolu XY: 300 x 240 mm, Rozměry skleněné desky stolu: 180 x 150 mm, Stolní sklo Objednací číslo: 380412, Rozsah otáčení: +/-3°, max. zatížení stolu: 10 kg, Hmotnost: 176kg
  • Velikost / rozměr: 1 x 0,86 x 1,024 M
  • Rozsah měření XY: 100 x 100 mm
  • Model: PJ-H30A1010B