{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 5 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302362 5 | |
EAN/GTIN | 4067263014300 |