{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 5 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Arrosage | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302362 5 | |
EAN / GTIN | 4067263014300 |