{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ D | 20 mm | |
| Totale lengte L | 52,5 mm | |
| Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | |
| Producttype | Reduceerhuls |
| Artikelnummer | 302150 12 | |
| EAN/GTIN | 4060576155142 | |
| Nummer fabrikant | 0217929 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |