{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ D | 20 mm | |
| Kokonaispituus L | 52,5 mm | |
| Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
| Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
| Tuotekoodi | 302150 12 | |
| EAN / GTIN | 4060576155142 | |
| Valmistajan numero | 0217929 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |