Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 302150 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Totale lengte L 52,5 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302150 16
EAN/GTIN 4060576155104
Nummer fabrikant 0217933
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schunk GZB-S reduceerhuls.
Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.
Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
  • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 20 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan