{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | GZB-S | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 50,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. | 12 mm | |
| Lungime activă | 16,5 mm | |
| Concentricitate | 2 µm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală | 52,5 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Greutate | 0,09 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302150 12 | |
| EAN / GTIN | 4060576155142 | |
| Număr producător | 0217929 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |