Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 12 mm

Artikelnummer: 302052 12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 80,5 mm
⌀ D2 32 mm
Buiten-⌀ D 49,5 mm
Nuttige lengte L1 61,5 mm
L2 40 mm
Verstelafstand V 10 mm
Gewicht 3,3 kg
Schroefdraad M M10×1
Geschikte reduceerhuls 302140; 302135
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302052 12
EAN/GTIN 2050001653215
Nummer fabrikant 15.507.50.12.Z

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.
Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 12 mm

Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 12 mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 562,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 329,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 259,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Opname SK 50 SK 40 SK 40 SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Buiten-⌀ D 49,5 49,5 49,5 49,5
Schroefdraad M M10×1 M10×1 M10×1 M10×1
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar ja, met max. 80 bar ja, met max. 80 bar ja, met max. 80 bar
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Geschikte reduceerhuls 302140; 302135 302140; 302135 302140; 302135 302140; 302135

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen