{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
| Befogó | SK 50 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | ADB | |
| Belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 40 mm | |
| Állítási út V | 10 mm | |
| Súly | 3,3 kg | |
| Menet M | M10×1 | |
| Hozzávaló közpersely | 302140; 302135 | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
| Cikkszám | 302052 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001653215 | |
| Gyártó száma | 15.507.50.12.Z | |
| Gyártó/felelős személy | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |