{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 3,3 kg | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302052 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653215 | |
Manufacturer number | 15.507.50.12.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HD-chuck kort, smal, form ADB SK 50 12 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 6 985,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 4 089,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 3 219,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 4 934,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
gängaM | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |