• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Aantrekbout voor verlenging 70 mm, Voor doorn-⌀ D1: 27mm

Artikelnummer: 301108 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 27 mm
Draadafmeting M12
Lengte 110 mm
Sterkte 12.9
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301108 27
EAN/GTIN 4045197779397
Nummer fabrikant 301108 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 301106 meskopverlengstuk lang.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan